RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:3mmプローブの長さ:300mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒タイプK Inconel 600シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き. タイプK Inconel 600高温シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き クラス1タイプK熱電対、Inconel 600シース付き。 アースから絶縁された高温はんだ。 非脱着式ステンレススチール製インライン端子エンクロージャO 5 (Tc O 3 mm)、O 6 mm (Tc O 4.5 mm)。 MARLINミニチュアオスコネクタ出力、補償ピン及びケーブルグリップ付き。 折り曲げ可能なシース。 注文コード46983397 品番433-4420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,731
販売価格(税別)
25,210
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:3mm
プローブの長さ:300mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
タイプK Inconel 600シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き. タイプK Inconel 600高温シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き クラス1タイプK熱電対、Inconel 600シース付き。 アースから絶縁された高温はんだ。 非脱着式ステンレススチール製インライン端子エンクロージャO 5 (Tc O 3 mm)、O 6 mm (Tc O 4.5 mm)。 MARLINミニチュアオスコネクタ出力、補償ピン及びケーブルグリップ付き。 折り曲げ可能なシース。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする