内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:4.5mmプローブの長さ:300mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒タイプK Inconel 600シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き. タイプK Inconel 600高温シース付き熱電対、ケーブル出口及びコネクタ付き クラス1タイプK熱電対、Inconel 600シース付き。 アースから絶縁された高温はんだ。 非脱着式ステンレススチール製インライン端子エンクロージャO 5 (Tc O 3 mm)、O 6 mm (Tc O 4.5 mm)。 MARLINミニチュアオスコネクタ出力、補償ピン及びケーブルグリップ付き。 折り曲げ可能なシース。
注文コード46983406
品番433-4436