内容量1個仕様熱電対タイプ:K最大検出温度:+100℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IEC磁気ストリップ熱電対(タイプK). あらゆる強磁性面に取り付けることができる柔軟な磁気ストリップ熱電対です。面積の広いマグネットで優れた付着力を発揮するため、熱電対を迅速かつ簡単に取り付けることができます。この機器は、特にテスト時や開発時のあらゆる温度監視用途に役に立ちます。PTFE被覆のツイストペアリードは、熱電対コネクタ(タイプK)や携帯型デジタル温度計に対応するミニチュアプラグで終端処理されています。. 磁気ストリップ50 x 25 x 1 mm 1 m又は2 mのテフロン絶縁ツイストペアリード ミニチュアフラットピンプラグを装着 IEC584-3に適合するカラーコード 使用温度範囲: -50 → 100 ℃注文コード46983458品番131-4737