RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1インチ最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IECRS Pro IECタイプKマグネットハウジング熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Pro IEC標準タイプKの熱電対温度センサは、迅速で信頼性が高い表面温度測定を目的として設計されています。この熱電対センサは、頑丈な設計で、長さ2 mの高耐久スチール編組PFAテフロン絶縁リードを備えています。リードの一端は、ミニチュアプラグやその他の部品で終端され、直径1インチの強力マグネットハウジングで鉄金属の表面に固定されます。応答時間を短くするために熱電対の接点は接地されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 表面熱電対とは. この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット又は接着剤パッチ内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この固定方法により、この熱電対は凹凸のある表面、曲面のある表面など、さまざまなタイプの表面に利用できます。又、この製品は、使い方や測定位置の変更が簡単になっています。. 特長と利点. IEC標準に準拠 応答時間の短い接地型熱電対先端 けん引力3 kgの強力なマグネットハウジングにより、金属面に固定 すばやく簡単に接続できるミニチュアプラグ(200 ℃) ステンレススチール編組で覆われた高耐久PTFE絶縁リード 最大センサ温度範囲: -50 → 250 ℃. 用途. Kタイプ表面熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルメル)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性と信頼性があります。このKタイプマグネット熱電対は、固定的又は一時的な鉄金属温度監視用途(特にテスト及び開発)に最適です。その他の用途には、HVAC、エアコン、配管、温度マッピングが含まれます。 注文コード46983476 品番131-4735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1インチ
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:IEC
RS Pro IECタイプKマグネットハウジング熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Pro IEC標準タイプKの熱電対温度センサは、迅速で信頼性が高い表面温度測定を目的として設計されています。この熱電対センサは、頑丈な設計で、長さ2 mの高耐久スチール編組PFAテフロン絶縁リードを備えています。リードの一端は、ミニチュアプラグやその他の部品で終端され、直径1インチの強力マグネットハウジングで鉄金属の表面に固定されます。応答時間を短くするために熱電対の接点は接地されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 表面熱電対とは. この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット又は接着剤パッチ内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この固定方法により、この熱電対は凹凸のある表面、曲面のある表面など、さまざまなタイプの表面に利用できます。又、この製品は、使い方や測定位置の変更が簡単になっています。. 特長と利点. IEC標準に準拠 応答時間の短い接地型熱電対先端 けん引力3 kgの強力なマグネットハウジングにより、金属面に固定 すばやく簡単に接続できるミニチュアプラグ(200 ℃) ステンレススチール編組で覆われた高耐久PTFE絶縁リード 最大センサ温度範囲: -50 → 250 ℃. 用途. Kタイプ表面熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルメル)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性と信頼性があります。このKタイプマグネット熱電対は、固定的又は一時的な鉄金属温度監視用途(特にテスト及び開発)に最適です。その他の用途には、HVAC、エアコン、配管、温度マッピングが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする