内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/2インチ最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:IECボタンマグネット式熱電対(タイプK). あらゆる強磁性面に取り付けることができる、強力な磁気ディスクのタイプK熱電対です。この熱電対はスプリング式接合のため、確実に接触します。. 1/2インチボタンマグネット式熱電対 鉄金属面の測定に最適 スプリング式接合により確実に接触 1 m又は2 mのテフロンR絶縁ツイストペアケーブル 使用温度範囲: -50 → 250 ℃
注文コード46983485
品番131-4736