RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.3mmプローブの長さ:5m最大検出温度:+350℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:5m基準適合:IEC
注文コード
46983555
品番
804-7874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1/0.3mm
プローブの長さ:5m
最大検出温度:+350℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:5m
基準適合:IEC
RoHS指令(10物質対応)
対応