内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ材質:テフロンPFAターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:EN 60584-3:2008, IEC 584-3タイプKジャンクション露出型熱電対、PFAジャケット付き. 高速応答、溶接露出接点. PFA TeflonR 絶縁フラットペア. 1組のPFA絶縁導線をPTFEジャケットでフラットに結合. 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性. 熱電対タイプK. 1/0.3 mm又は1/0.5 mm. 1、2、3、5又は10 m長を用意. ミニチュアフラットピンプラグで終端. 精度を最適にする公差等級1. 絶縁定格: -75 → 260 ℃. 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
注文コード46983634
品番136-5890