曜日別特売
136-5893 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRO 46983668

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ材質:テフロンPFAターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:10m基準適合:EN 60584-3:2008, IEC 584-3タイプKジャンクション露出型熱電対、PFAジャケット付き. 高速応答、溶接露出接点. PFA TeflonR 絶縁フラットペア. 1組のPFA絶縁導線をPTFEジャケットでフラットに結合. 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性. 熱電対タイプK. 1/0.3 mm又は1/0.5 mm. 1、2、3、5又は10 m長を用意. ミニチュアフラットピンプラグで終端. 精度を最適にする公差等級1. 絶縁定格: -75 → 260 ℃. 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠注文コード46983668品番136-5893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,385
販売価格(税別)
10,350
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ材質:テフロンPFA
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:10m
基準適合:EN 60584-3:2008, IEC 584-3
タイプKジャンクション露出型熱電対、PFAジャケット付き. 高速応答、溶接露出接点. PFA TeflonR 絶縁フラットペア. 1組のPFA絶縁導線をPTFEジャケットでフラットに結合. 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性. 熱電対タイプK. 1/0.3 mm又は1/0.5 mm. 1、2、3、5又は10 m長を用意. ミニチュアフラットピンプラグで終端. 精度を最適にする公差等級1. 絶縁定格: -75 → 260 ℃. 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする