内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.2mm最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:IEC丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲: -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
注文コード46983704
品番123-6323