RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.376mm最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー 注文コード46983729 品番872-2635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455
販売価格(税別)
4,050
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1/0.376mm
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:IEC
タイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする