RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.3mmプローブの長さ:5m最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:5m基準適合:ANSIRS Pro ANSIタイプK及びT、細ワイヤ、露出接点熱電対. RS ProタイプK及びタイプT細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。このタイプK及びタイプTのワイヤ温度センサは、高耐久テフロンPFA絶縁より対線リードと、応答時間の短いシングル素子の露出溶接接点で構成されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 精度を最適にするANSI MC96.1クラス1許容差 BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様 応答時間の短い露出溶接接点 高耐久のテフロンPFA絶縁により、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. このK / Tタイプ細ワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。 注文コード46983765 品番847-9710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,466
販売価格(税別)
4,060
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1/0.3mm
プローブの長さ:5m
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:5m
基準適合:ANSI
RS Pro ANSIタイプK及びT、細ワイヤ、露出接点熱電対. RS ProタイプK及びタイプT細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。このタイプK及びタイプTのワイヤ温度センサは、高耐久テフロンPFA絶縁より対線リードと、応答時間の短いシングル素子の露出溶接接点で構成されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 精度を最適にするANSI MC96.1クラス1許容差 BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様 応答時間の短い露出溶接接点 高耐久のテフロンPFA絶縁により、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. このK / Tタイプ細ワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする