内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.3mmプローブの長さ:5m最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:5m基準適合:IECRS Pro IEC PFAタイプK及びT溶接先端露出細ワイヤ熱電対. RS Proの、タイプK及びタイプT細ワイヤ熱電対温度センサは、IEC 584 -3規格に適合しています。この熱電対には、高速な応答を実現する溶接先端露出接点があり、色分けされた小型のフラットピンプラグで終端されているため、すばやく簡単に接続できます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたTeflon PFAで絶縁されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接先端露出接点とは、熱電対のワイヤが溶接される場所で、被覆がない部分です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 主な特長と利点. 溶接された、露出接点で高速応答 耐久性に優れたPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟性を実現 許容差IEC 584-3クラス1の優れた精度 ミニチュアプラグ終端で素早く簡単に組み立て 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. このタイプK及びタイプTの細ワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
注文コード46983783
品番762-1118