RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1/0.2mm最大検出温度:+260℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:10m基準適合:IEC終端処理済み熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 特長と利点. 熱電対タイプK、J、T. 高速応答、溶接露出接点. テフロンPTFE絶縁2本より線(リード). IEC584又はANSI MC96.1準拠の識別色. ミニチュアフラットピンプラグ. 精度を最適にする公差等級1. テスト及び開発用途に最適 注文コード46983799 品番123-6307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1/0.2mm
最大検出温度:+260℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:10m
基準適合:IEC
終端処理済み熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 特長と利点. 熱電対タイプK、J、T. 高速応答、溶接露出接点. テフロンPTFE絶縁2本より線(リード). IEC584又はANSI MC96.1準拠の識別色. ミニチュアフラットピンプラグ. 精度を最適にする公差等級1. テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする