RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1.5mmプローブの長さ:1mプローブ材質:インコネル600ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:100mm基準適合:BSIEC584-1 / 2に適合、旧英国規格BS1843-1952に従って色分け. 熱電対、バヨネットアダプタ、コネクタ、補償、延長ケーブルは段階的に廃止され、新しいカラーコードに置き換えられています。 規格BS4937パート3 1993 (国際利用向けに改変されたIEC584-3 1989) 一部のプローブでは、装置とプローブの完全充電を含むシステム較正を使用可能です。. タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル / 産業用無機絶縁. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 直径1.5 → 3 mmの316フレキシブルステンレススチールバージョンを選択可能。耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適しており、硫黄環境でも十全の動作が可能。長さ0.5 → 2 m、100 mmのPVC被覆付きケーブル。 使用温度範囲: 0 → +800 ℃。. 1100 ℃までの耐酸化性に優れたInconelR合金600シースタイプ。直径1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被覆付きケーブル。. 3年保証. さまざまな用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能な柔軟性の高いシース. 絶縁熱接点. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。氷点下など極めて温度が低い場合は、通常タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKと大体同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱及び実験装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。 注文コード46983835 品番159-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1.5mm
プローブの長さ:1m
プローブ材質:インコネル600
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:100mm
基準適合:BS
IEC584-1 / 2に適合、旧英国規格BS1843-1952に従って色分け. 熱電対、バヨネットアダプタ、コネクタ、補償、延長ケーブルは段階的に廃止され、新しいカラーコードに置き換えられています。 規格BS4937パート3 1993 (国際利用向けに改変されたIEC584-3 1989) 一部のプローブでは、装置とプローブの完全充電を含むシステム較正を使用可能です。. タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル / 産業用無機絶縁. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 直径1.5 → 3 mmの316フレキシブルステンレススチールバージョンを選択可能。耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適しており、硫黄環境でも十全の動作が可能。長さ0.5 → 2 m、100 mmのPVC被覆付きケーブル。 使用温度範囲: 0 → +800 ℃。. 1100 ℃までの耐酸化性に優れたInconelR合金600シースタイプ。直径1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被覆付きケーブル。. 3年保証. さまざまな用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能な柔軟性の高いシース. 絶縁熱接点. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。氷点下など極めて温度が低い場合は、通常タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKと大体同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱及び実験装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする