RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:7mmプローブの長さ:1mプローブ材質:銅ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:1m基準適合:BS応答時間:高速Type K Thermocouple, Self-Adhesive. Fine wire device brazed onto a 7mm dia. x 0.008in. Phosphour Bronze metal disk. Length 1m Supplied with qty 5 adhesive tapes. Temp. range 0 to +200℃. 注文コード46983869 品番158-626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:7mm
プローブの長さ:1m
プローブ材質:銅
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:1m
基準適合:BS
応答時間:高速
Type K Thermocouple, Self-Adhesive. Fine wire device brazed onto a 7mm dia. x 0.008in. Phosphour Bronze metal disk. Length 1m Supplied with qty 5 adhesive tapes. Temp. range 0 to +200℃.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする