RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:M8 Boltプローブの長さ:13mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2 m Overbraided Cable基準適合:IEC編組被覆ケーブル付きボルト型熱電対. アースジャンクション付きのボルト M8、M10、及びM12サイズを用意 各ボルトは2 mのガラス繊維ステンレス鋼編組被覆ケーブル付き 最高+250 oCまでの用途に適合. 2 mのガラス繊維ステンレス鋼編組被覆ケーブルの付いたボルト型熱電対です。タイプKとJがあります。 ボルトセンサを測定面に埋め込むことで、測定の反応速度と感度が向上します。 注文コード46983939 品番872-2581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:M8 Bolt
プローブの長さ:13mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2 m Overbraided Cable
基準適合:IEC
編組被覆ケーブル付きボルト型熱電対. アースジャンクション付きのボルト M8、M10、及びM12サイズを用意 各ボルトは2 mのガラス繊維ステンレス鋼編組被覆ケーブル付き 最高+250 oCまでの用途に適合. 2 mのガラス繊維ステンレス鋼編組被覆ケーブルの付いたボルト型熱電対です。タイプKとJがあります。 ボルトセンサを測定面に埋め込むことで、測定の反応速度と感度が向上します。
ねじピッチ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする