RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1mmプローブの長さ:150mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:1m基準適合:ANSIRS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか?. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など 注文コード46984009 品番847-1019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1mm
プローブの長さ:150mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:1m
基準適合:ANSI
RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか?. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか?. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする