曜日別特売
847-1116 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO 46984054

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:0.5mmプローブの長さ:250mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:100mm基準適合:ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(接地型ホットジャンクション付). 高速応答のタイプK熱電対には、接地型ホットジャンクション、310ステンレススチール又はInconelR Alloy 600シース製のねじ込みポットシール / テールが付いています。. 0.5 mm径 熱電対のホットジャンクションは外部被膜に対して絶縁又は接地されているので、非常に速い応答が実現 310ステンレススチール又はInconelR Alloy 600シースから選択 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 プローブの使用温度範囲: -40 → +750 o C 100 mmのテール、PFA TeflonR 2本ツイスト7/0.2 mm注文コード46984054品番847-1116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,729
販売価格(税別)
13,390
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:0.5mm
プローブの長さ:250mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:100mm
基準適合:ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(接地型ホットジャンクション付). 高速応答のタイプK熱電対には、接地型ホットジャンクション、310ステンレススチール又はInconelR Alloy 600シース製のねじ込みポットシール / テールが付いています。. 0.5 mm径 熱電対のホットジャンクションは外部被膜に対して絶縁又は接地されているので、非常に速い応答が実現 310ステンレススチール又はInconelR Alloy 600シースから選択 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 プローブの使用温度範囲: -40 → +750 o C 100 mmのテール、PFA TeflonR 2本ツイスト7/0.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする