内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:5mmプローブの長さ:20mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2.5m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒RS Pro IECタイプJ及びタイプK接地型接点ブレード熱電対. RS Proの、タイプJ及びタイプK熱電対温度センサはIEC584規格に適合し、クラス1の許容差を満たして、優れたパフォーマンスを発揮します。この熱電対温度プローブは堅牢な設計で、ガラスウールとスチールブレードで絶縁された、5 mm径の2.5 mツイン導体ケーブルを備えています。プローブは、腐食防止のため、ステンレススチールの被覆で覆われています。この熱電対は接地型熱接点を備え、高速の応答時間を実現します。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 接地型溶接測温接点とは何ですか?. 接地型溶接測温接点では、2つの熱電対ワイヤと被覆が溶接され、プローブ先端に1つの接点が形成されています。これらの熱電対の応答時間が短いのは、どの熱電対も熱が簡単に伝達されるようにシースに直接接触しているためです。. 特長と利点. IEC584規格に準拠 接地型熱接点で高速の応答時間 公差等級1の優れた精度 スチールブレードケーブルの堅牢設計 耐腐食性に優れたステンレススチール被覆. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。 タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)は、タイプKに比べて温度範囲が狭く、高い温度での寿命が短いですが、同程度の信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性素材や真空用途での温度監視に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉での熱プロセスなどが含まれています。
注文コード46984203
品番334-2622