RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:0.5mmプローブの長さ:250mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:100mm基準適合:IECIEC584準拠の色分け. タイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 測温接点は外装から絶縁. 多くの用途に適合するように成形可能な柔軟性の高いシース. 3年保証. 耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適し、含硫黄環境でも十全の動作が可能な310ステンレススチールを選択可能。又は1100 ℃までの耐酸化性に優れたInconelR合金600シースタイプ。. 代表的用途. このタイプK産業用無機プローブは、非接地型接点を使用し、腐食性のある媒体に適していますが、熱応答は他よりも遅くなる傾向があります。. 関連計装機器に複数の熱電対を接続する標準的な用途では、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。 注文コード46984219 品番444-1247
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,947
販売価格(税別)
11,770
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:0.5mm
プローブの長さ:250mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:100mm
基準適合:IEC
IEC584準拠の色分け. タイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤから構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 測温接点は外装から絶縁. 多くの用途に適合するように成形可能な柔軟性の高いシース. 3年保証. 耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適し、含硫黄環境でも十全の動作が可能な310ステンレススチールを選択可能。又は1100 ℃までの耐酸化性に優れたInconelR合金600シースタイプ。. 代表的用途. このタイプK産業用無機プローブは、非接地型接点を使用し、腐食性のある媒体に適していますが、熱応答は他よりも遅くなる傾向があります。. 関連計装機器に複数の熱電対を接続する標準的な用途では、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする