RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:K最大検出温度:+150℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:IEC旧英国規格BS1843-1952に準拠した色分け. ホイルとリード線間の電気的絶縁は信頼性なし. タイプK熱電対(シリコンラバーパッチ付き). タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 成形シリコンパッチ熱電対、タイプK. 裏面がアルミホイルの粘着式パッチを採用. 長さ1 → 2 mの絶縁より対線. ほとんどのオイルや薬品に対する耐性あり. 使用温度範囲: -50 → +150 ℃. 3年保証. 熱電対接点は、裏面が粘着式アルミホイルのシリコンラバーパッチに封入. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。 注文コード46984307 品番131-4738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,814
販売価格(税別)
10,740
この商品は仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
最大検出温度:+150℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:IEC
旧英国規格BS1843-1952に準拠した色分け. ホイルとリード線間の電気的絶縁は信頼性なし. タイプK熱電対(シリコンラバーパッチ付き). タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 成形シリコンパッチ熱電対、タイプK. 裏面がアルミホイルの粘着式パッチを採用. 長さ1 → 2 mの絶縁より対線. ほとんどのオイルや薬品に対する耐性あり. 使用温度範囲: -50 → +150 ℃. 3年保証. 熱電対接点は、裏面が粘着式アルミホイルのシリコンラバーパッチに封入. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする