RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, 標準プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1.5mmプローブの長さ:1mプローブ材質:インコネル600、ステンレススチールターミナルタイプ:標準プラグ基準適合:RoHS対応応答時間:1秒タイプK、オーバーモールド標準コネクタ付きシース熱電対. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 非接地型熱接点. 固体無機物絶縁を採用. 3年保証. 柔軟性が高く、さまざまな用途やプロセスに適合するように成形可能. 使用温度範囲: -50 → +1200 ℃. 対応O: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mm. 汎用. 試薬、頑丈. 代表的用途. このタイプK産業用無機プローブは、非接地型接点を備え、腐食性のある媒体に適していますが、熱応答は他よりも遅くなる傾向があります。. 関連計装機器に複数の熱電対を接続する標準的な用途では、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。 注文コード46984553 品番824-0515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1.5mm
プローブの長さ:1m
プローブ材質:インコネル600、ステンレススチール
ターミナルタイプ:標準プラグ
基準適合:RoHS対応
応答時間:1秒
タイプK、オーバーモールド標準コネクタ付きシース熱電対. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 特長 / 利点. 非接地型熱接点. 固体無機物絶縁を採用. 3年保証. 柔軟性が高く、さまざまな用途やプロセスに適合するように成形可能. 使用温度範囲: -50 → +1200 ℃. 対応O: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mm. 汎用. 試薬、頑丈. 代表的用途. このタイプK産業用無機プローブは、非接地型接点を備え、腐食性のある媒体に適していますが、熱応答は他よりも遅くなる傾向があります。. 関連計装機器に複数の熱電対を接続する標準的な用途では、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする