仕様
熱電対タイプ:N
プローブ径:1/0.3mm
最大検出温度:+350℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:2m
基準適合:IEC
終端処理済み熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 特長と利点. 熱電対タイプK、J、T. 高速応答、溶接露出接点. PTFEPTFE絶縁2本より線(リード). IEC584又はANSI MC96.1準拠の識別色. ミニチュアフラットピンプラグ. 精度を最適にする公差等級1. テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応