RS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Nプローブ径:3mmプローブの長さ:500mmプローブ材質:インコネル600ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:IECタイプNプローブ、インコネル600シース付き. 無機質絶縁N熱電対、インコネルシース付き タイプKに匹敵する優れた性能と信頼性 腐食性環境に対する優れた保護機能 非常に堅牢で柔軟 高圧、高真空、又は高振動用途に最適 プローブの最大温度: 1250 ° C プレーンポットシール(最大温度200 ℃) PFA絶縁リード: 2メートル 注文コード46984648 品番611-8292
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:N
プローブ径:3mm
プローブの長さ:500mm
プローブ材質:インコネル600
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:IEC
タイプNプローブ、インコネル600シース付き. 無機質絶縁N熱電対、インコネルシース付き タイプKに匹敵する優れた性能と信頼性 腐食性環境に対する優れた保護機能 非常に堅牢で柔軟 高圧、高真空、又は高振動用途に最適 プローブの最大温度: 1250 ° C プレーンポットシール(最大温度200 ℃) PFA絶縁リード: 2メートル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする