内容量1個
仕様熱電対タイプ:Nプローブ径:0.3mmプローブの長さ:2m最大検出温度:+1200℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒RS Proガラス繊維IEC露出溶接先端熱電対. RS ProタイプJ、K、T、Nワイヤタイプ熱電対温度センサシリーズは、IEC60584標準に準拠しています。この熱電対には、短い応答時間を実現する溶接露出熱接点と、ガラス繊維絶縁に覆われたケーブル導体が備わっています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない場所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. ガラス繊維絶縁の特性. ガラス繊維ワイヤ絶縁は、良好な温度範囲では柔らかくなっており、液体の侵入を防ぐことができません。. 主な特長と利点. 応答時間の短い溶接先端露出接点 ガラス繊維絶縁ケーブルにより、優れた柔軟性と使用温度範囲を実現 IEC60584標準に準拠. 用途. この接地型測温接点のタイプJ / K / T / Nワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
注文コード46984666
品番621-2192