RS PRO 熱電対センサ, Nタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様熱電対タイプ:Nプローブ径:0.2mmプローブの長さ:1m最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:1m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒IEC-BS4937 60584-2、IEC-BS4937 60584-3. RS Pro IEC PTFE接地型先端溶接ワイヤ熱電対. RS ProのタイプJ / K / N / Tワイヤタイプ熱電対温度センサ製品は、IEC60584に準拠しています。この熱電対は、短い応答時間を実現する接地型溶接測温接点と、高耐久PTFE絶縁のリードを備えています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 接地型溶接測温接点. 接地型溶接測温接点の場合、2本の熱電対ワイヤと被覆が溶接されて、プローブ先端で1つの接点を形成します。これらの熱電対の応答時間が短いのは、どの熱電対も熱が簡単に伝達されるようにシースに直接接触しているためです。. 主な特長と利点. 高速応答の接地型溶接測温接点 IEC60584標準に準拠 PTFE絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現. PTFEは、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。. 用途. 高速応答の接地型溶接測温接点 IEC60584クラス1の精度 1 mのPTFEより対線. これらの接地型測温接点のタイプJ / K / N / Tワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。. 用途. これらの接地型測温接点のタイプJ / K / N / Tワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。 注文コード46984675 品番621-2136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,670
販売価格(税別)
29,700
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:N
プローブ径:0.2mm
プローブの長さ:1m
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:1m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
IEC-BS4937 60584-2、IEC-BS4937 60584-3. RS Pro IEC PTFE接地型先端溶接ワイヤ熱電対. RS ProのタイプJ / K / N / Tワイヤタイプ熱電対温度センサ製品は、IEC60584に準拠しています。この熱電対は、短い応答時間を実現する接地型溶接測温接点と、高耐久PTFE絶縁のリードを備えています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 接地型溶接測温接点. 接地型溶接測温接点の場合、2本の熱電対ワイヤと被覆が溶接されて、プローブ先端で1つの接点を形成します。これらの熱電対の応答時間が短いのは、どの熱電対も熱が簡単に伝達されるようにシースに直接接触しているためです。. 主な特長と利点. 高速応答の接地型溶接測温接点 IEC60584標準に準拠 PTFE絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現. PTFEは、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。. 用途. 高速応答の接地型溶接測温接点 IEC60584クラス1の精度 1 mのPTFEより対線. これらの接地型測温接点のタイプJ / K / N / Tワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。. 用途. これらの接地型測温接点のタイプJ / K / N / Tワイヤ熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする