RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:T最大検出温度:+220℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) 注文コード46984709 品番110-4469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:T
最大検出温度:+220℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:2m
基準適合:IEC, RoHS対応
高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする