内容量1個
仕様熱電対タイプ:Tプローブ径:1/0.2mm最大検出温度:+260℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:10m基準適合:IEC終端処理済み熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 特長と利点. 熱電対タイプK、J、T. 高速応答、溶接露出接点. テフロンPTFE絶縁2本より線(リード). IEC584又はANSI MC96.1準拠の識別色. ミニチュアフラットピンプラグ. 精度を最適にする公差等級1. テスト及び開発用途に最適
注文コード46984815
品番123-6313