RS PRO 熱電対プラグ タイプT無機絶縁熱電対 Tタイプ ミニチュア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46984867 品番891-9097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:タイプT無機絶縁熱電対
基準適合:IEC
熱電対タイプ:T
コネクタサイズ:ミニチュア
コネクタ タイプ:フラットピン
プラグ/ソケット:プラグ
最小温度:-100℃
最大温度:400℃
タイプT無機質絶縁熱電対、ミニチュアプラグ付き. 絶縁熱接点付きのタイプT無機質絶縁熱電対(非接地型)は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチールシース 直径: 1.0 mm及び1.5 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC 「茶色」の識別カラーが付けられた、IEC584準拠のミニチュアフラットピンプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする