RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Sタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25m)
動作温度(℃)
+250
注文コード
46985113
品番
433-4199
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
動作温度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:S
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+250℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:14 / 0.3 mm
断熱材:シリコン ゴム
ケーブル形状:シングルコア
ストランド数:14
ストランド径:0.3 mm
基準適合:RoHS対応
タイプJ及びK熱電対用シリコンラバーケーブル。. タイプJ、S、又はK熱電対用延長ケーブル。 シリコンラバーで絶縁されたケーブル。
長さ(m)
25
規格
RoHS対応
熱電対
S
動作温度(℃)
+250
断熱材
シリコン ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
1
ケーブル形状
シングルコア
ストランド数
14
ストランド径(Φmm)
0.3
遮蔽
非遮蔽
コアストランド(mm)
14 / 0.3