RS PRO 熱電対延長ケーブル, Tタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10m) 注文コード 46985138 品番 236-3909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
熱電対タイプ:T
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+400℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:1/0.315 mm
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:マルチコア
ストランド数:1
ストランド径:0.315 mm
基準適合:BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
動作温度(℃)
-60
〜+400
長さ(m)10 規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応 熱電対T 断熱材ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状マルチコア ストランド数1 ストランド径(Φmm)0.315 遮蔽非遮蔽 コアストランド(mm)1/0.315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする