ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46985827
品番
P36-14M-30-6F
参考基準価格(税別)
¥28,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32.0
寸法L(mm)
65.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)157.63
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)160.43
寸法W(mm)
40.0
寸法fb(mm)
4.0
歯数
36
呼び幅(mm)
30
ベルト幅(mm)
30.0
種類
HTDプーリ
歯形
14M