P44-14M-55-6F パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46985967 P44-14M-55-6F パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46985967 P44-14M-55-6F パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46985967 P44-14M-55-6F パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46985967 P44-14M-55-6F パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46985967

パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46985967 品番 P44-14M-55-6F
参考基準価格(税別)¥43,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)58.0 寸法L(mm)91.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)193.28 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)196.08 寸法W(mm)66.0 寸法fb(mm)4.0 歯数44 呼び幅(mm)55 ベルト幅(mm)55.0 種類HTDプーリ 歯形14M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする