P56-14M-40-6W パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986012 P56-14M-40-6W パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986012 P56-14M-40-6W パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986012 P56-14M-40-6W パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986012 P56-14M-40-6W パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986012

パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986012 品番 P56-14M-40-6W
参考基準価格(税別)¥60,190 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法L(mm)75.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)246.76 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)249.55 寸法W(mm)50.0 寸法X(mm)14 歯数56 呼び幅(mm)40 ベルト幅(mm)40.0 種類HTDプーリ 歯形14M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする