ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986046
品番
P60-14M-40-6W
参考基準価格(税別)
¥66,810
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)264.59
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)267.38
寸法W(mm)
50.0
寸法X(mm)
14
歯数
60
呼び幅(mm)
40
ベルト幅(mm)
40.0
種類
HTDプーリ
歯形
14M