ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986091
品番
P64-14M-85-6W
参考基準価格(税別)
¥105,190
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
122.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)282.41
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)285.21
寸法W(mm)
97.0
寸法X(mm)
19.0
歯数
64
呼び幅(mm)
85
ベルト幅(mm)
85.0
種類
HTDプーリ
歯形
14M