※形状:6
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986457
品番
P60-3M-100-6
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)52.0
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)61.0
寸法L(mm)
125
寸法OD(mm)
(歯先円直径)56.54
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)57.30
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
60
呼び幅(mm)
100
型式
(標準フランジ)FS10061052
種類
HTDプーリ
歯形
3M