※形状:6

P14-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986466 P14-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986466 P14-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986466 P14-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986466

パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986466 品番 P14-5M-100-6
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法FID(mm)(フランジ内径)16 寸法FOD(mm)(フランジ外径)26 寸法L(mm)125 寸法OD(mm)(歯先円直径)21.14 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)22.28 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯数14 呼び幅(mm)100 型式(標準フランジ)FS10026016 種類HTDプーリ 歯形5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする