※形状:6

P16-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986484 P16-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986484 P16-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986484 P16-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986484

パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986484 品番 P16-5M-100-6
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法FID(mm)(フランジ内径)19 寸法FOD(mm)(フランジ外径)29 寸法L(mm)125 寸法OD(mm)(歯先円直径)24.32 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)25.46 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯数16 呼び幅(mm)100 型式(標準フランジ)FS10029019 種類HTDプーリ 歯形5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする