※形状:6
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986511
品番
P20-5M-100-6
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)24
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)35
寸法L(mm)
125
寸法OD(mm)
(歯先円直径)30.69
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)31.83
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
20
呼び幅(mm)
100
型式
(標準フランジ)FS10035024
種類
HTDプーリ
歯形
5M