※形状:6

P21-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986527 P21-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986527 P21-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986527 P21-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986527

パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986527 品番 P21-5M-100-6
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法FID(mm)(フランジ内径)26 寸法FOD(mm)(フランジ外径)37 寸法L(mm)125 寸法OD(mm)(歯先円直径)32.28 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)33.42 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯数21 呼び幅(mm)100 型式(標準フランジ)FS10037026 種類HTDプーリ 歯形5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする