※形状:6
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986581
品番
P30-5M-100-6
参考基準価格(税別)
¥10,360
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)39
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)51
寸法L(mm)
125
寸法OD(mm)
(歯先円直径)46.61
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)47.75
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
30
呼び幅(mm)
100
型式
(標準フランジ)FS10051039
種類
HTDプーリ
歯形
5M