※形状:6

P36-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986606 P36-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986606 P36-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986606 P36-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986606

パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986606 品番 P36-5M-100-6
参考基準価格(税別)¥13,220 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
寸法FID(mm)(フランジ内径)49 寸法FOD(mm)(フランジ外径)61 寸法L(mm)125 寸法OD(mm)(歯先円直径)56.16 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)57.30 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯数36 呼び幅(mm)100 型式(標準フランジ)FS10061049 種類HTDプーリ 歯形5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする