※形状:6

P60-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986633 P60-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986633 P60-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986633 P60-5M-100-6 パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986633

パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986633 品番 P60-5M-100-6
参考基準価格(税別)¥25,860 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法FID(mm)(フランジ内径)87 寸法FOD(mm)(フランジ外径)99 寸法L(mm)125 寸法OD(mm)(歯先円直径)94.35 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)95.49 寸法W(mm)100 厚さt(mm)(フランジ)1.2 歯数60 呼び幅(mm)100 型式(標準フランジ)FS12099087 種類HTDプーリ 歯形5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする