曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
865-9732 RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO 46987143

RS PRO 配線グロメット ポリエチレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
最小ケーブル径(Φmm)1.5
内容量1個注文コード46987143品番865-9732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)値下げ
3,500
仕様
グロメットタイプ:グロメットストリップ
最小ケーブル径:1.5mm
最大ケーブル径:3.2mm
材質:ポリエチレン
色:ナチュラル
ファンニングストリップ長さ:10m
最大パネル厚さ:3.2mm
RS Pro PEグロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。現場で適当な長さに切れるように、長さ5 m及び10 mで提供されます。 さまざまなサイズのグロメットストリップが用意されているので、お使いの用途に適したものが確実に見つかります。長さは5 m又は10 mで、サイズに合わせてカットできます。下の表と図を参照して、最適なグロメットストリップを調べてください。
最小ケーブル径(Φmm)
1.5
最大ケーブル径(Φmm)
3.2
材質
ポリエチレン
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
3.2
グロメットタイプ
グロメットストリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする