- 仕様
- 配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
- 材質
- 304 ステンレス鋼
- 幅(mm)
- 75
- 寸法(mm)
- 75 x 75
- 高さ(mm)
- 75
- 規格
- UL
- シリーズ
- Stainless Steel
- アクセサリタイプ
- T ジャンクション前ふた