- 仕様
- 配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド
材質:304 ステンレス鋼
幅:50 mm
高さ:50mm
寸法:50 x 50mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
- 材質
- 304 ステンレス鋼
- 幅(mm)
- 50
- 寸法(mm)
- 50 x 50
- 高さ(mm)
- 50
- 規格
- UL
- シリーズ
- Stainless Steel
- アクセサリタイプ
- 90° ベンド アウトサイドリッド