RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様絶縁:非絶縁内側リング直径:10.5mm最大ワイヤサイズmm2:22mm2最大ワイヤサイズAWG:4AWGスタッドサイズ:10.5mmコンタクトめっき:錫厚さ:1.7mm全長:33.5mm 注文コード46988184 品番178-8634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:10.5mm
最大ワイヤサイズmm2:22mm2
最大ワイヤサイズAWG:4AWG
スタッドサイズ:10.5mm
コンタクトめっき:錫
厚さ:1.7mm
全長:33.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする