内容量1袋(25個)
仕様絶縁:非絶縁外側リング直径:22mm最小ワイヤサイズmm2:35mm2最小ワイヤサイズAWG:2AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:13mmコンタクト材質:銅厚さ:1.6mm全長:31mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
注文コード46988263
品番809-2329