RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:3.2mm最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2最小ワイヤサイズAWG:26AWGスタッドサイズ:3.2mmコンタクト材質:銅厚さ:0.5mm全長:10mm
注文コード
46988358
品番
178-7255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:3.2mm
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
最小ワイヤサイズAWG:26AWG
スタッドサイズ:3.2mm
コンタクト材質:銅
厚さ:0.5mm
全長:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応